Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M5406 170M5406 FUSE 250A 660V 2BKN/50 AR - 170M5406

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M5406 170M5406 FUSE 250A 660V 2BKN/50 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516015766

Artikelnummer

EAO170M5406

Herstellernummer

170M5406

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 660 V, size 2, 59 x 59 x 77 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA