EATON MANIFACTURING - EAO170M5808D 170M5808D FUSE 400A 690V AR DIN 2 HSDNH - 170M5808D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
3 ST
EAN
5027590252515
Artikelnummer
EAO170M5808D
Herstellernummer
170M5808D
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA


