Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M6035 170M6035 FUSE 700A 690V 3STN/110 AR - 170M6035

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M6035 170M6035 FUSE 700A 690V 3STN/110 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5704057031912

Artikelnummer

EAO170M6035

Herstellernummer

170M6035

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

700 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, size 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4