Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M6267 170M6267 FUSE 1400A 690V 3KN/110 AR UC - 170M6267

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M6267 170M6267 FUSE 1400A 690V 3KN/110 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1400 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5704057033534

Artikelnummer

EAO170M6267

Herstellernummer

170M6267

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

1400 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1400 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA