Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M6347 170M6347 FUSE 900A 1000V 3BKN/75 AR - 170M6347

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M6347 170M6347 FUSE 900A 1000V 3BKN/75 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 2 ST

EAN

5996516018989

Artikelnummer

EAO170M6347

Herstellernummer

170M6347

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, poteredi apertura 100 kA