Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M6417 170M6417 FUSE 1400A 690V 3BN/50 AR UC - 170M6417

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M6417 170M6417 FUSE 1400A 690V 3BN/50 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1400 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

5704057034258

Artikelnummer

EAO170M6417

Herstellernummer

170M6417

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

1400 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1400 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA