EATON MANIFACTURING - EAO170M6464 170M6464 FUSE 1000A 690V 3BKN/50 AR UC - 170M6464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 1000 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
3 ST
EAN
5704057034524
Artikelnummer
EAO170M6464
Herstellernummer
170M6464
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 690 V, size 3, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA


