EATON MANIFACTURING - EAO170M7082 170M7082 FUSE 2000A 690V 4BKN/65 AR UC - 170M7082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 2000 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder
Packung
2 ST
EAN
5996516021170
Artikelnummer
EAO170M7082
Herstellernummer
170M7082
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
2000 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 2000 A, AC 690 V, size 4, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA


