Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M7919 170M7919 FUSE 200A 660V DIN 0 AR - 170M7919

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M7919 170M7919 FUSE 200A 660V DIN 0 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590339261

Artikelnummer

EAO170M7919

Herstellernummer

170M7919

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA