Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO170M8650 170M8650 FUSE 1000A 1000V DIN 3 AR UR - 170M8650

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO170M8650 170M8650 FUSE 1000A 1000V DIN 3 AR UR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

5996516022726

Artikelnummer

EAO170M8650

Herstellernummer

170M8650

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

1000 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1000 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4