Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO173590 BPZ-DMT-800/12-P PORTA TRASP XEB 800L 12 - 173590

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO173590 BPZ-DMT-800/12-P PORTA TRASP XEB 800L 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081699971

Artikelnummer

EAO173590

Herstellernummer

173590

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

800 mm

Höhe:

1250 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

50 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta trasparente BPZ-DMT, in cristallo fumè, verniciata RAL 7035, con chiusura a gariglione e maniglia a scomparsa. Porta con anta singola per L= 600 e 800 mm, coppia di ante in battuta per L= 1000 mm. Da completare con: serrature e chiavi.