Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174248 DX-BR150-200 RESISTENZA 150 OHM, 200W - 174248

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO174248 DX-BR150-200 RESISTENZA 150 OHM, 200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081707102

Artikelnummer

EAO174248

Herstellernummer

174248

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Reostato di frenatura, Descrizione: Resistenza cavo in massa di incorporamento di ceramica in custodia in alluminio, con interruttore di monitoraggio temperatura, con cavi di collegamento (ca. 0,5 m di lunghezza), utilizzo con: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX, Potenza continuativa al freno: PDB= 0.2 kW