EATON MANIFACTURING - EAO174295 XSDMC1404 PORTA CIECA XEL 425L 1400H - 174295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081707577
Artikelnummer
EAO174295
Herstellernummer
174295
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
417 mm
Höhe:
1340 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X


