Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174302 XSDMD16085 PORTA TRASPARENTE XEL 850L 16 - 174302

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO174302 XSDMD16085 PORTA TRASPARENTE XEL 850L 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081707645

Artikelnummer

EAO174302

Herstellernummer

174302

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

842 mm

Höhe:

1540 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

27 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4X

Porta trasparente XSDMD • Porta in cristallo fumé verniciata RAL7035 • Chiusura con inserto a doppia aletta