Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174341 BPZ-DMS-600/15-P PORTA CIECA XEB 600L 15 - 174341

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO174341 BPZ-DMS-600/15-P PORTA CIECA XEB 600L 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081708031

Artikelnummer

EAO174341

Herstellernummer

174341

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

566 mm

Höhe:

1527 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

18 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta in lamiera di acciaio con maniglietta prolungata IP54 AxL=1530x570mm