EATON MANIFACTURING - EAO174343 BPZ-DMS-600/20-P PORTA CIECA XEB 600L 20 - 174343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708055
Artikelnummer
EAO174343
Herstellernummer
174343
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
566 mm
Höhe:
2027 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige


