Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174344 BPZ-DMS-800/10-P PORTA CIECA XEB 800L 10 - 174344

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO174344 BPZ-DMS-800/10-P PORTA CIECA XEB 800L 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081708062

Artikelnummer

EAO174344

Herstellernummer

174344

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

766 mm

Höhe:

1027 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

18 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta cieca BPZ-DMS, in lamiera verniciata RAL 7035, con chiusura a gariglione e maniglia a scomparsa. Porta con anta singola per L= 600 e 800 mm, coppia di ante in battuta per L= 1000 mm. Da completare con: serrature e chiavi