EATON MANIFACTURING - EAO174368 BPM-F-800/20-F STR.ARMADIO XEB 800L 2060 - 174368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 2060 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708307
Artikelnummer
EAO174368
Herstellernummer
174368
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
2060 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
320 mm
Breite in Teilungseinheiten:
35
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
455
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
13
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet



