Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO174374 BPZ-DMS-600/12-P PORTA CIECA XEB 600L 12 - 174374

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO174374 BPZ-DMS-600/12-P PORTA CIECA XEB 600L 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081708369

Artikelnummer

EAO174374

Herstellernummer

174374

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

566 mm

Höhe:

1227 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

18 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta in lamiera di acciaio con maniglietta prolungata IP54 AxL=1230x570mm