EATON MANIFACTURING - EAO174397 BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL PIASTRA NZM4 60 - 174397

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 599 mm
Breite - 492 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081708598
Artikelnummer
EAO174397
Herstellernummer
174397
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
599 mm
Breite:
492 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastre per il montaggio di interruttori scatolati (NZM o LZM) BPZ-MPL-NZM. Predisposte per il collegamento posteriore e il montaggio di interruttori con attacchi posteriori. Soluzione intelligente per l’impiego multiplo (es. stessa piastra per l’installazione orizzontale o verticale dell’interruttore). Per il montaggio di singolo interruttore in caso di installazione orizzontale


