Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO177776 FRBM6-C4/1N/001MT-DIFF 1N C4 6KA 001 - 177776

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO177776 FRBM6-C4/1N/001MT-DIFF 1N C4 6KA 001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081723492

Artikelnummer

EAO177776

Herstellernummer

177776

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

4 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.01 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Einbautiefe:

75.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore combinato FI/LS; 4A; 10mA; curva caratteristica C-LS; 1p+N; curva caratteristica FI: AC