EATON MANIFACTURING - EAO180797 M22-FLED-G LED FLAT VERDE - 180797

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...30 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...30 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4015081759712
Artikelnummer
EAO180797
Herstellernummer
180797
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...30 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...30 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


