Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO182918 M30C-FD-R PULS., 30MM ,ROSSO - 182918

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO182918 M30C-FD-R PULS., 30MM ,ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081778454

Artikelnummer

EAO182918

Herstellernummer

182918

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X, 13

Pulsante, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: Rossa, Capsula Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Dimensioni frontali: Ø 36 x 3 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660