Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO183025 XNH00-A160 SEZ.FUS.160A NH00 3P M8 X PIA - 183025

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO183025 XNH00-A160 SEZ.FUS.160A NH00 3P M8 X PIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081779529

Artikelnummer

EAO183025

Herstellernummer

183025

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH00

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

11 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore NH 3p collegamento piatto M8 max. 95 mm²; piastra di montaggio; NH000 & NH00