EATON MANIFACTURING - EAO183034 XNH00-S160-BT1 S.FUS.160A NH00 3P SASY M - 183034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081779611
Artikelnummer
EAO183034
Herstellernummer
183034
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
7 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


