Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO184750 SPBT12-280-3+NPE50 I+II 3+1 280V 3X50/10 - 184750

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO184750 SPBT12-280-3+NPE50 I+II 3+1 280V 3X50/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081787869

Artikelnummer

EAO184750

Herstellernummer

184750

Hersteller

EAO

Nennableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

240 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

260 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Höchste Dauerspannung DC:

0 V

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

0 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

0 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore da fulmine/da sovratensione, 50kA, N-PE