EATON MANIFACTURING - EAO184752 SPBT12-280-1+NPE50 SC I+II 1+1 280V25/10 - 184752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 240 V
Packung
1 ST
EAN
4015081787883
Artikelnummer
EAO184752
Herstellernummer
184752
Hersteller
EAO
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
240 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
260 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
2 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0 kA
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Netzform sonstige:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
0 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20