EATON MANIFACTURING - EAO187210 AFDD-16/2/C/003-A AFDD 2P C16 10KA 0,03A - 187210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Auslösecharakteristik - C
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
EAN
4015081822591
Artikelnummer
EAO187210
Herstellernummer
187210
Hersteller
EAO
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Auslösecharakteristik:
C
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
67 mm
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
0 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC


