Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO187228 AFDD-25/2/C/003-A AFDD 2P C25 10KA 0,03A - 187228

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO187228 AFDD-25/2/C/003-A AFDD 2P C25 10KA 0,03A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Auslösecharakteristik - C

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081822775

Artikelnummer

EAO187228

Herstellernummer

187228

Hersteller

EAO

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Auslösecharakteristik:

C

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Energiebegrenzungsklasse:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

67 mm

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

0 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Interruttore protezione tagliafuoco, 2 poli, C25A, 30mA, Tipo A