EATON MANIFACTURING - EAO192372 VLCE22-3P+N PORTAFUSIBILE 22X58 100A 3P+ - 192372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - Kipphebel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9008790907760
Artikelnummer
EAO192372
Herstellernummer
192372
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
22x58 mm
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.6 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


