Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO197218 EASY-E4-UC-16RE1 - 197218

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO197218 EASY-E4-UC-16RE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10.2...28.8 V

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - nein

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 85...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080892793

Artikelnummer

EAO197218

Herstellernummer

197218

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung bei DC:

10.2...28.8 V

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Schaltstrom:

5 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

nein

Erweiterbar:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Erweiterungsgerät:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Breite:

72 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Espansione ingressi/uscite, utilizzo con easyE4, 12/24 Vcc, 24 V AC, Ingressi espansione (numero) digitale: 8, morsetto a vite. Espansione ingressi/uscite, Tensione di alimentazione: 12/24 Vcc, 24 V AC, Possono essere usati mediante easyConnect, Posizione di montaggio: verticale, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, Conformità alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus per UL 61010, CSA C22.2 N.61010