Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO197227 EASY-BOX-E4-UC1 - 197227

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO197227 EASY-BOX-E4-UC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - nein

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - nein

  • Enthält Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081939398

Artikelnummer

EAO197227

Herstellernummer

197227

Hersteller

EAO

Enthält Funktionsbausteine:

nein

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

nein

Enthält Stromversorgung:

nein

Enthält Kommunikations-Modul:

nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

nein

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Funktions-Modul:

nein

Enthält Monitor:

nein

Enthält Technologie-Modul:

nein

Enthält Speichereinheit:

nein

Enthält Dokumentation:

nein

Enthält Simulationsmodul:

nein

Software vorinstalliert:

ja

Enthält Bedieneinheit:

ja

Enthält Engineering-Software:

nein

Enthält Visualisierungs-Software:

nein

Enthält Bibliotheken:

nein

Enthält weitere Komponenten:

nein

Starter kit composto da EASY-E4-UC-12RC1, cavo di connessione e licenza software per easySoft