EATON MANIFACTURING - EAO1BS104 1BS104 BUSS FUSEBLOCK - 1BS104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Mit optischer Defektanzeige - nein
Abschließbar - nein
Packung
1 ST
EAN
5027590069595
Artikelnummer
EAO1BS104
Herstellernummer
1BS104
Hersteller
EAO
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
accessori fusibile, Blocco portafusibile, corsa rapida, 600 A, AC 600 V, UL, cartucce fusibili corpo quadrato, DIN 43653, Modello francese, modello US, Certificato UL, Guida N. IZLT2, File N. E14853, Fornito di serie di fornito in coppia


