Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO201448 T6-160-6/I45/SVB/HI11 COMMUTATORE A CAMM - 201448

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO201448 T6-160-6/I45/SVB/HI11 COMMUTATORE A CAMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082014483

Artikelnummer

EAO201448

Herstellernummer

201448

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore generale secondo IEC/EN60947-3, grandezza T6, 690 V/160A, grado di protezione frontale IP65, lucchettabile in posizione zero con 3 lucchetti, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso montaggio a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia.