EATON MANIFACTURING - EAO204938 STN0,06(*/*) TRASFORMATORE MONOFASE 60 V - 204938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 100...690 V
Sekundärspannung 1 - 12...250 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 60 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8013768661583
Artikelnummer
EAO204938
Herstellernummer
204938
Hersteller
EAO
Primärspannung 1:
100...690 V
Sekundärspannung 1:
12...250 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
60 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
0...0 V
Sekundärspannung 2:
0...0 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Primärspannung 10:
0...0 V
Primärspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
Primärspannung 4:
0...0 V
Breite:
66 mm
Primärspannung 5:
0...0 V
Primärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
79 mm
Primärspannung 6:
0...0 V
Höhe:
78 mm
Primärspannung 7:
0...0 V
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Primärspannung 8:
0...0 V
Sekundärspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Sekundärspannung 4:
0...0 V
Sekundärspannung 5:
0...0 V
Sekundärspannung 6:
0...0 V
Sekundärspannung 7:
0...0 V
Sekundärspannung 9:
0...0 V
Sekundärspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Relative Kurzschlussspannung uk:
11 %