Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO206896 CI-K3-160-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA - 206896

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO206896 CI-K3-160-M CUST. IN MAT. ISOL. PIASTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082068967

Artikelnummer

EAO206896

Herstellernummer

206896

Hersteller

EAO

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

120 mm

Tiefe:

222 mm

Höhe:

160 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, harte metrische Vorprägungen, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L-. in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, mit Montageplatte