Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207067 T0-1-15401/I1 COMMUTATORE A CAMME - 207067

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207067 T0-1-15401/I1 COMMUTATORE A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Gerätebauart - Aufbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082070670

Artikelnummer

EAO207067

Herstellernummer

207067

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, nella custodia, targhetta frontale circa 48X48, grado di protezione IP65, con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondoquanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).