Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207143 T0-1-102/I1/SVB COMM.CAMME 2P IN CUSTODI - 207143

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207143 T0-1-102/I1/SVB COMM.CAMME 2P IN CUSTODI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082071431

Artikelnummer

EAO207143

Herstellernummer

207143

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore generale secondo IEC/EN60947, grandezza T0, nella custodia, grado di protezione IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiegoUe 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).