Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207152 T0-2-8900/I1/SVB-SW COMM. A CAMME 3P - 207152

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207152 T0-2-8900/I1/SVB-SW COMM. A CAMME 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082071523

Artikelnummer

EAO207152

Herstellernummer

207152

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore generale secondo IEC/EN60947, grandezza T0, nella custodia, grado di protezione IP65 con maniglia rotativa nera e corona di blocco lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzionemodulare (IVS).