Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207183 T3-3-8212/I2 COMM. A CAMME 3P 1-0-2 - 207183

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207183 T3-3-8212/I2 COMM. A CAMME 3P 1-0-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 12 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082071837

Artikelnummer

EAO207183

Herstellernummer

207183

Hersteller

EAO

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

23.7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T3, nella custodia, targhetta frontale circa 48X48, grado di protezione IP65, con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondoquanto indicato nel catalogo commutatore a camme T