EATON MANIFACTURING - EAO207190 T3-4-15682/I2 COMM. A CAMME 6P+1NA+1NC - 207190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 6
Ausführung als Hauptschalter - nein
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4015082071905
Artikelnummer
EAO207190
Herstellernummer
207190
Hersteller
EAO
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
6
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
32 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
1 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.65 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Schutzart (NEMA):
12
Motorantrieb integriert:
nein


