Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207242 T5B-3-8342/I4/SVB COMM. A CAMME - 207242

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207242 T5B-3-8342/I4/SVB COMM. A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 22 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082072421

Artikelnummer

EAO207242

Herstellernummer

207242

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore generale secondo IEC/EN60947-3, grandezza T5B, 690 V/63A, grado di protezione frontale IP65, lucchettabile in posizione zero con 3 lucchetti, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso montaggio a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.