Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207304 P1-25/I2/SVA(A) SEZ. 3X25A CUST BLOCCO - 207304

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207304 P1-25/I2/SVA(A) SEZ. 3X25A CUST BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082073046

Artikelnummer

EAO207304

Herstellernummer

207304

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690V/25A, grado di protezione frontale IP65, maniglia nera con blocco a serratura cilindrica. I sezionatori di potenza P3 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante , da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato, incasso in sistemi di distribuzione modulare IVS