Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207312 P1-25/I2-SI/N SEZ. (3P+N)X25A SIC. EM. - 207312

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207312 P1-25/I2-SI/N SEZ. (3P+N)X25A SIC. EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082073121

Artikelnummer

EAO207312

Herstellernummer

207312

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttori di sicurezza con targhetta segnalazione pericolo secondo IEC/EN60947-3, 690V/25A, materiale isolante custodia, grado di protezione IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla, lucchettabile con 3 lucchetti progettazione: Gli interruttori per la manutenzione, riparazione e di sicurezza assolvono la stessa funzione elettrica. Hanno il compito di separare dalla rete, in sicurezza, un impianto elettrico (utenza) per l'intera durata degli interventi di manutenzione o riparazione, per evitarepericoli per persone, macchine e prodotti. Un interruttore di sicurezza è un interruttore generale aggiuntivo in custodia = sezionatore di potenza per una singola utenza elettrica, montato in diretta prossimità del motore o dell'utenza elettrica. Permette un utilizzo sicuro osservando la DIN EN 50110/VDE 0105. Questo è particolarmente importante nei casi in cui non è possibile escludere una confusione tra gli interruttori generali. I sezionatori di potenza P1 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. i sezionatori di potenza si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. l'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti che sono ad apertura positiva.