Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO207373 P3-100/I5/SVB SEZ. 3X100A IN CUSTODIA EM - 207373

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO207373 P3-100/I5/SVB SEZ. 3X100A IN CUSTODIA EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 50 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082073732

Artikelnummer

EAO207373

Herstellernummer

207373

Hersteller

EAO

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

50 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Interruttore generale/sezionatore di potenza ON/OFF secondo IEC/EN 60947-3, 690V/100A, grado di protezione frontale IP65, maniglia rossa con corona di blocco gialla lucchettabile con 3 lucchetti, I sezionatori di potenza P3 si contraddistinguono per la struttura compatta e robusta. L'azionamento manuale agisce direttamente sui contatti, che sono ad apertura positiva. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, a comando rinviato, incasso in sistemi di distribuzione modulare IVS