Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO208200 DILM250/22(RA110) CONT POT 132 KW - 208200

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO208200 DILM250/22(RA110) CONT POT 132 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 429 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082082000

Artikelnummer

EAO208200

Herstellernummer

208200

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

429 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

149 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

250 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

200 A

Contattore di potenza, apparecchio universale UL/CSA, CCC, serie Comfort con possibilità di comando diretto via PLC, secondo IEC/EN60947, con bobina ampio range AC / DC, comandato elettronicamente, potenza di inserzione e ritenuta minima, collegamenti circuiti ausiliari con morsetti a vite, contatti ausiliari 2NA 2NC montati, sezionamento sicuro secondo EN 61140, contatti a guida forzata, montaggio a vite, impiegabile fino a 1000V, grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita con copertura per morsetti secondo EN50274, durata 10 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, accessori disponibili: contatti ausiliari laterali, interblocco meccanico, ponti di stella, morsettiera, coprimorsetti, relè termico