Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO208215 DILM580/22(RA110) CONT POT 315 KW - 208215

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO208215 DILM580/22(RA110) CONT POT 315 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 315 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 980 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082082154

Artikelnummer

EAO208215

Herstellernummer

208215

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

315 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

980 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

298 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

580 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

456 A

Contattore di potenza, apparecchio universale UL/CSA, CCC, nessuna emissione di gas, nessuna misura, serie Comfort con possibilità di comando diretto via PLC, con circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, secondo IEC/EN60947, con bobina ampio range AC / DC, comandato elettronicamente, potenza di inserzione e ritenuta minima, elevata compatibilità elettromagnetica, collegamenti circuiti ausiliari con morsetti a vite, contatti ausiliari 2NA 2NC montati, sezionamento sicuro secondo EN 61140, contatti a guida forzata, montaggio a vite, impiegabile fino a 1000V, grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita con copertura per morsetti secondo EN50274, durata 5 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione latocarico montabile a piacere su lato di ingresso o lato di uscita contattore, accessori disponibili: contatti ausiliari laterali, morsetto piatto per bandella in rame, coprimorsetti, interblocco meccanico, relè termico