Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO208252 DILM250-XSP/E(RA250) BOB.+INTERF.ELETTRO - 208252

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO208252 DILM250-XSP/E(RA250) BOB.+INTERF.ELETTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082082529

Artikelnummer

EAO208252

Herstellernummer

208252

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...250 V

Elektronikmodul inklusive Spule, 110-250V 40-60Hz / 110-250 DC für Leistungsschütz DILM185, 225, 250, 300A