EATON MANIFACTURING - EAO210074 Z5-220/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO - 210074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 160...220 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4015082100742
Artikelnummer
EAO210074
Herstellernummer
210074
Hersteller
EAO
Einstellbarer Strombereich:
160...220 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


