Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO214782 T8-3-8212/E/HI12 COMM.CAMME 3P 1-0-2 +3A - 214782

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO214782 T8-3-8212/E/HI12 COMM.CAMME 3P 1-0-2 +3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082147822

Artikelnummer

EAO214782

Herstellernummer

214782

Hersteller

EAO

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

105 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Interruttore generale secondo IEC/EN60947-3, grandezza T8, 690 V/315A, grado di protezione frontale IP65, lucchettabile in posizione zero con 3 lucchetti, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso montaggio a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia.